使用例
Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の シート・カバー関連
Kawasumi(川住製作所)の サイクルカバー
KW-180KH 愛車を守るサイクルカバー カーキ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05557320
品番
KW-180KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
環境に優しい素材を使用した、自然に優しいサイクルカバーです。
用途
対応自転車:22〜26インチ
材質
PEVA(防水)
色
カーキ
質量(g)
約250
寸法(縦×横)(cm)
本体:約110×210