OGK技研
OGK技研の シート・カバー関連
OGK技研の チャイルドシートカバー
RCR-003 Ver.D リアチャイルドシート用レインカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05557338
品番
RCR-003 Ver.D
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ヘッドレストの無いリヤキッズシートにも対応!
ワイドに開くから乗せ降ろしラクラク。
晴れの日はくるくる巻取り。
風抜き窓で通気性GOOD!
用途
品質表示:本体/ポリエステル(透明部分:PVC)
サイズ:高さ:約90cm × 幅:約55cm × 奥行き:60cm
製品重量:約600g
取付け対応リヤチャイルドシート:RBC-011DX3、RBC-015DX、RBC-007DX3、RBC-009DX3、RBC-009S3 (ver.DからRBC-019DX、RBC-019に対応)
色
チャコールマゼンダ