RCR-003 Ver.D リアチャイルドシート用レインカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05557347 品番 RCR-003 Ver.D
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ヘッドレストの無いリヤキッズシートにも対応!
ワイドに開くから乗せ降ろしラクラク。
晴れの日はくるくる巻取り。
風抜き窓で通気性GOOD!

用途
品質表示:本体/ポリエステル(透明部分:PVC)
サイズ:高さ:約90cm × 幅:約55cm × 奥行き:60cm
製品重量:約600g
取付け対応リヤチャイルドシート:RBC-011DX3、RBC-015DX、RBC-007DX3、RBC-009DX3、RBC-009S3 (ver.DからRBC-019DX、RBC-019に対応)
スター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする