CATEYE
CATEYEの 自転車用ライト
CATEYEの ブラケット・その他
534-2900 充電クレードル3 CRA-003
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05557365
品番
534-2900
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。
充電:USB TYPE-C、放電:USB TYPE-Aのケーブルが必要です。
用途
付属品:充電クレードル3
対応バッテリー:BA-4.8/BA-3.4/BA-3.1/BA-2.2
充電時間:約4〜6時間
注意
※充電ケーブル、USB充電器は別売りです。
※USB充電器は2A以上のものをご使用下さい。