- 万年縫付12枚 丸五 足袋 作業靴 05557913

万年縫付12枚

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード05557913 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ24種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)24 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05558105
2021-11-13
用途:
植木屋の庭仕事

夏用にいつも履いています。足元が軽く軽快な感じで、熱もはね返し暑さが紺や黒の足袋より全然マシです。汚れは目立つと思いますが、履いてる方はさほど気になりません。祭り行くんかとからかわれがちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする