丸五
丸五の 地下足袋/足袋靴/足袋
万年縫付12枚
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
注文コード
05557938
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
25
色
黒
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
足袋