丸五
丸五の 地下足袋/足袋靴/足袋
万年縫付12枚
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05558008
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24.5
色
紺
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
足袋