Welbee The Short Arc 延長セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容溶接電源:WB-M350S/ワイヤ送給装置:CMV-7404/溶接トーチ3m:BT3504V-30/ガス流量調節器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPT-3807/送給装置側制御ケーブル:BKCPJ-1005/ガスホース:BKGG-0605 注文コード05559508 品番Welbee The Short Arc 延長5mセット
参考基準価格(税別)¥899,700 販売価格(税込) ¥956,780
販売価格(税別)
869,800
この商品はセット内容4種類から選べます 他の種類を見る

熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。
低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。
大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。
溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)
使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。
取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。
溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。
USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。
精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。
ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。
溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。

セット内容溶接電源:WB-M350S/ワイヤ送給装置:CMV-7404/溶接トーチ3m:BT3504V-30/ガス流量調節器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPT-3807/送給装置側制御ケーブル:BKCPJ-1005/ガスホース:BKGG-0605 質量(kg)52 外形寸法(mm)W395×D710×H640 出力電圧(V)範囲:12〜36 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)350 定格入力(kVA)16.4(15.0kW) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)36 出力電流範囲(A)30〜350 最高無負荷電圧(V)70/77 溶接電源:WB-M350S メモリー数溶接条件:100
注意
※個人宅様配送不可商品となります。
※母材側パワーケーブルは2mのままになります。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする