ブルートーチW

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 定格電流(A)CO2:350/MAG:200 ケーブル長(m)4.5 注文コード05559551 品番BT3504-45
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は定格電流・ケーブル長・長さなど49種類から選べます 他の種類を見る

「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。
手のひら全体にフィットするハンドル形状です。
あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。
ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。
ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。
品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。

タイプ小形ハンドル ケーブル長(m)4.5 定格電流(A)CO2:350/MAG:200 使用率(%)CO2:30/MAG:30 冷却方式空冷 適合ワイヤ径(Φmm)(0.9)/(1.0)/1.2
注意
※定格電流350A以上のトーチは、ケーブル長4.5mの場合0.9mmワイヤ、6mの場合0.9・1.0mmワイヤの使用ができません。
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする