丸五
丸五の 静電靴
アビカ #880
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05559767
品番
#880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ(cm)
22
足幅
3E
形状
ローカット
種類
静電靴
材質(アッパー)
合皮、メッシュ
材質(ソール)
EVA、ゴム
機能
静電機能、ノンマーキングソール、耐油底
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー