マンダム #50

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05560293 品番 #50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
サイズ(cm)26.5 ブラック 靴タイプスニーカー 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)合皮、メッシュ 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 足幅3E 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05560293
2018-02-23
用途:
作業時
医療・福祉・介護関連業

普段から愛用してたのに某作業衣類専門店での取り扱いがなくなったので、こちらで購入。
メッシュ部分が耐久性ないものの、そのおかげで柔軟性があり、足の指先までチカラ入れられる。耐油性はわからないが、靴底ゴムでグリップ力もある。
消耗品なので、これからも取り扱ってくれると、ありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
05560293
2018-01-31
用途:
トラックの運転時に使用

ソールが薄めでクラッチ操作が行いやすく、スリッポンなので小休憩の時すぐにダッシュボードに足を放り投げられ、でもブカブカすることがないので軽作業にも使え、かかとを踏んでも履きやすいので靴の脱ぎ履きが多いときにも便利で、トラックドライバーには最適な靴だと思います。

対象商品:
05560345
2016-03-11
用途:
室内用安全靴
建設業・工事業

スリッポン-先芯付のカテゴリからリンクで飛んで購入したらタダの室内履きだった。確認不足で(T-T)

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする