※商品単品画像

41-980453 [iPhone 16 Plus専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 05561109 41-980453 [iPhone 16 Plus専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 05561109 41-980453 [iPhone 16 Plus専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 05561109 41-980453 [iPhone 16 Plus専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 05561109 41-980453 [iPhone 16 Plus専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース iFace 05561109

[iPhone 16 Plus専用]iFace Look in Clear Hybrid MagSynqケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05561109 品番41-980453
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、フチ高設計
側面のドット加工で密着痕を防止
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。
MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

材質ポリカーボネート、TPU、マグネット クリア 質量(g)約40 サイズ(cm)約縦17.3×横8.7×厚1.3 対応機種iPhone 16 Plus 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする