※商品単品画像

41-982891 [iPhone 16/16 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05561328 41-982891 [iPhone 16/16 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05561328 41-982891 [iPhone 16/16 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05561328 41-982891 [iPhone 16/16 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05561328 41-982891 [iPhone 16/16 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace 05561328

[iPhone 16/16 Plus専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メタルゴールド 注文コード05561328 品番41-982891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

表面硬度9Hでキズが付きにくい
乗せるだけで簡単貼り付け
プロテクターを付けたまま撮影OK
万が一割れたときも安心な飛散防止加工

付属品ホコリ除去シール、アルコールクリーナー 材質強化ガラス、アクリル メタルゴールド 質量(g)約2 対応機種iPhone 16/16 Plus サイズ(mm)約縦37×横19×厚2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする