※商品単品画像
iFace
iFaceの スマホ/タブレット関連アクセサリ
iFaceの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
iFaceの スマホフィルム
[iPhone 16 Pro/16 Pro Max専用]iFace Tempered Glass Camera Lens Protector 強化ガラス カメラレンズプロテクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05561371
品番
41-982938
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表面硬度9Hでキズが付きにくい
乗せるだけで簡単貼り付け
プロテクターを付けたまま撮影OK
万が一割れたときも安心な飛散防止加工
付属品
ホコリ除去シール、アルコールクリーナー
材質
強化ガラス、アクリル
色
メタルシルバー
質量(g)
約4
対応機種
iPhone 16 Pro/16 Pro Max
サイズ(mm)
約縦38×横37×厚3.0