※商品単品画像

41-981498 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561468 41-981498 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561468 41-981498 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561468 41-981498 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561468 41-981498 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561468

[iPhone 16 Pro Max専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05561468 品番41-981498
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

クリアタイプで動画や画像が鮮明&なめらかな操作性
iFaceのケースと併用可能
強化ガラス層 厚さ約0.33mm
iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護
鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H
ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス
万が一割れても飛散防止加工で安心

セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 質量(g)約14 タイプクリア サイズ(cm)約縦15.9×横7.4 対応機種iPhone 16 Pro Max 素材ノーマルガラス ガラス厚(mm)強化:約0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする