※商品単品画像

41-981214 [iPhone 16/15/14 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561529 41-981214 [iPhone 16/15/14 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561529 41-981214 [iPhone 16/15/14 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561529 41-981214 [iPhone 16/15/14 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561529 41-981214 [iPhone 16/15/14 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561529

[iPhone 16/15/14 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプのぞき見防止 注文コード05561529 品番41-981214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

アンチグレアタイプはさらさらとした質感で指紋が付きにくく、スマホゲーム時なども快適
のぞき見防止タイプは横から見えづらく、のぞき見による個人情報漏出から守る
ブルーライトカットタイプはブルーライトを約15%カット
iFaceのケースと併用可能
強化ガラス層 厚さ約0.33mm
iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護
鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H
ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス
万が一割れても飛散防止加工で安心

セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.7 質量(g)約11 タイプのぞき見防止 サイズ(cm)約縦14.3×横6.7 対応機種iPhone 16/15/14 Pro 素材ノーマルガラス ガラス厚(mm)強化:約0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする