※商品単品画像

41-981870 [iPhone 14/13/13 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561635 41-981870 [iPhone 14/13/13 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561635 41-981870 [iPhone 14/13/13 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561635 41-981870 [iPhone 14/13/13 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561635 41-981870 [iPhone 14/13/13 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート iFace 05561635

[iPhone 14/13/13 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05561635 品番41-981870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160

日本のガラスメーカーAGC社が開発したガラスを使用
iFaceのケースと併用可能
クリアタイプは動画や画像が鮮明&なめらかな操作性
強化ガラス層 厚さ約0.33mm
iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護
鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H
ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス
万が一割れても飛散防止加工で安心

セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス 厚さ(mm)約0.6 質量(g)約12 タイプクリア サイズ(cm)約縦14.3×横6.8 対応機種iPhone 14/13/13 Pro 素材ドラゴントレイル ガラス厚(mm)強化:約0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする