※商品単品画像

669-979037 [iPhone 16専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 05561940 669-979037 [iPhone 16専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 05561940 669-979037 [iPhone 16専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 05561940 669-979037 [iPhone 16専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 05561940 669-979037 [iPhone 16専用]HIGHER ハイブリッドケース HIGHER 05561940

[iPhone 16専用]HIGHER ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05561940 品番669-979037
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

BASF社製の高機能素材、Elastollan(R)採用
豊富なエアポケットで衝撃を吸収
黄ばみに強く、透明感が長く続く
JIS Z2801に基づいた抗菌性
持ちやすいやや丸みを帯びた形
カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計
ストラップは上下2ヶ所装着可能

取付可能対象ストラップ装着:可 材質TPU(エラストラン)、PET クリア 質量(g)約40.6 サイズ(cm)約縦15.4×横7.7×厚1.3 対応機種iPhone 16 充電方式ワイヤレス充電:可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする