※本体

インジェクター リカバリーE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード05562001 品番IRE-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,249
販売価格(税別)
7,499

ディーゼルエンジン専用清浄剤
累計800台を超える実証試験により燃費回復と添加剤の安全性を実証
燃料タンクに入れるだけでインジェクター廻りのPM(煤)汚れを除去
燃焼効率の向上による燃費回復
燃料タンクに入れるだけでPM(煤)の発生量を低減し、DPF・EGR・インジェクターの長寿命化とDPF強制燃焼の回数減少の効果も期待

用途ディーゼルエンジン専用洗浄剤+(インジェクタ―・DPF・EGR)の長寿命化+DPF強制燃焼回数減少効果
注意
※【使用方法】
※燃料タンク200L〜400Lに1缶注入。20,000kmもしくは3ヶ月毎に注入。添加剤注入後、燃料を満タンまで入れてください。
※【保管方法】
※容器は密栓し高温(40℃以上)直射日光を避け風通しの良い冷暗所に施錠の上保管すること。
※【注意事項】
※熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざける事。屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。使用後は石鹸でよく手を洗う事。他の添加剤・洗浄剤との併用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする