曜日別特売
KW-557NV KW-557NV 2段式ワイド前カゴカバー デニム ネイビー Kawasumi(川住製作所) 05562010

使用例

KW-557NV KW-557NV 2段式ワイド前カゴカバー デニム ネイビー Kawasumi(川住製作所) 05562010
KW-557NV KW-557NV 2段式ワイド前カゴカバー デニム ネイビー Kawasumi(川住製作所) 05562010

KW-557NV 2段式ワイド前カゴカバー デニム ネイビー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード05562010品番KW-557NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お洒落なデニム柄で、今日という日を 最高の休日に!
<特長>厚手生地使用で丈夫作りです。
荷物の無い時には、多い時にはたっぷり収納
カゴへの取付が簡単になりました。(ヒモ取り付けから面ファスナー取り付けに改良)
電動アシストや小さなかごにもフィットするサイズ

用途
装着可能カゴサイズ:幅440×長さ290×230以上、幅480×長さ330×高さ300mm以内
材質ポリエステル100%(PVCコーティング)デニム ネイビー質量(g)約300寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約49×33.5×31.5~46.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする