使用例

KW-557KH KW-557KH 2段式ワイド前カゴカバー デニム カーキ Kawasumi(川住製作所) 05562019 KW-557KH KW-557KH 2段式ワイド前カゴカバー デニム カーキ Kawasumi(川住製作所) 05562019

KW-557KH 2段式ワイド前カゴカバー デニム カーキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05562019 品番KW-557KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お洒落なデニム柄で、今日という日を 最高の休日に!
<特長>厚手生地使用で丈夫作りです。
荷物の無い時には、多い時にはたっぷり収納
カゴへの取付が簡単になりました。(ヒモ取り付けから面ファスナー取り付けに改良)
電動アシストや小さなかごにもフィットするサイズ

用途装着可能カゴサイズ:幅440×長さ290×230以上、幅480×長さ330×高さ300mm以内 材質ポリエステル100%(PVCコーティング) デニム カーキ 質量(g)約300 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約49×33.5×31.5〜46.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする