使用例
Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の シート・カバー関連
Kawasumi(川住製作所)の かごカバー・バスケットカバー
Kawasumi(川住製作所)の 自転車用かごカバー
CAT-101B 2段式カゴカバー ネコ柄 B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05562055
品番
CAT-101B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
「ネコ」をモチーフとした可愛くてお洒落な新しいデザインの2段式前カゴカバーが5種類登場!
2段式収納で、荷物がないときはスッキリ!多い時はタップリ収納!
材質
ポリエステル 100%
質量(g)
約220
色(柄)
ネコ柄 B
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
本体:約41×33.5×31〜49