旋削ポジ TP□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05562277 品番 TPMR 11 03 04 235
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号R チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)04 適合被削材種M(ステンレス鋼) 材種235 トラスコ品番156-1031 被削材PM 切刃長さ(mm)10.5985 勝手なし コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする