T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-11 三角形60°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05562304 品番TPMR 11 03 04-53 5015
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号R チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) 材種5015 チップブレーカー53(仕上げ) トラスコ品番134-9228 被削材PK 切刃長さ(mm)10.5985 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材サーメット 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする