旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05562435 品番 TPMR 16 03 08 235
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号R チップサイズ16 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)08 適合被削材種M(ステンレス鋼) 材種235 トラスコ品番156-1103 被削材PM 切刃長さ(mm)15.6978 勝手なし コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする