丸五
丸五の スリッパ
丸五の 業務用スリッパ
ホームシューズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
05562524
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
23
色
ブラック
仕様
室内履き
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
EVA
靴タイプ
スリッパ