- ホームシューズ 丸五 05562576

ホームシューズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード05562576 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)22 グリーン 仕様室内履き 材質(アッパー)綿 材質(ソール)EVA 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05562585
2016-03-01
用途:
オフイス履き
卸売・小売業

フィットしていてパタパタせずに歩ける

対象商品:
05562524
2015-11-13
用途:
オフイス履き
卸売・小売業

足にフイッとしてとても履きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする