丸五
丸五の サンダル
丸五の オフィスサンダル
フットラボ002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05562725
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25
色
サックス
仕様
医療用
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
サンダル