フットラボ002

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 サックス 注文コード05562743 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色12種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)27 サックス 仕様医療用 材質(アッパー)EVA 材質(ソール)EVA 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする