曜日別特売
#870 安全プロハークス #870 丸五 05562892

安全プロハークス #870

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード05562892品番#870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。
水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。
抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。
吸汗素材で足ムレを改善しました。

機能耐油底、抗菌加工、ムレ防止ブラックサイズ(cm)24.5足幅3E長さ(cm)38.5(26cm)形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)1040(26cm)材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05562935
2023-09-07
用途: 下水道工事

少し重いですがとにかく丈夫です。他に似た製品もありますが、ソールの減り具合が全く違いこちらが長持ちします。安いもので良いので中敷きを入れると履き心地も楽になります。

対象商品 : 05562944
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

2023-03-11
用途: 農作業全般
製造業

この商品より安くて丈夫な長靴ってあるのでしょうか?
農家として農作業、草刈り、山仕事に酷使して2年経過しましたが破れる気配がありません。
流石にそろそろ靴底がすり減って滑り安くなってきたのでリピート購入しようと思います。

対象商品 : 05562908
2023-05-02
用途: 土木工事
有限会社久岡土木

いろんなメーカーの製品を使用してきましたが、圧倒的に長持ちします。
ひび割れの耐久性が違います。

対象商品 : 05562926
2023-02-26
用途: 舗装切断工事
有限会社渡辺興業建設業・工事業

普通の長くつより耐久性が良いので長年使用しています。

対象商品 : 05562935
2021-08-11
用途: 畜産
農・林・水産業

少し重い感じがするが丈夫な事を考えるとよい。安全長靴でこの価格は、ありがたい。

対象商品 : 05562935
2020-12-21
用途: タンク内清掃作業
製造業

しっかりしたつくりで丈夫です。価格も手ごろで重宝しております。

対象商品 : 05562944
2020-07-26
用途: 災害ボランティア
サービス業

側面も含め十分な厚みがあり、安心して作業できる。やや重いのが玉に瑕。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする