設置例
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 消毒・除菌・洗剤
フクシマガリレイの 消毒・除菌・滅菌器具
フクシマガリレイの その他消毒・除菌・滅菌器具
FEクリーン水(簡易設置型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05563121
品番
FES-08S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
用途
食材・器具の殺菌・洗浄
仕様
●生成水:pH7.5以上●生成能力:40ppm吐水時 8.0リットル/50ppm吐水時 6.0リットル/100ppm吐水時 2.4リットル/200ppm吐水時 1.2リットルL/min
質量(kg)
5
外形寸法(mm)
250×110×335
電源(V)
単相100
消費電力(W)
75/75
関連資料:
仕様図(0.15MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
参考になった