製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 消毒・除菌・洗剤
フクシマガリレイの 消毒・除菌・滅菌器具
フクシマガリレイの その他消毒・除菌・滅菌器具
FEクリーン水(簡易設置型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05563130
品番
FES-12S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
用途
食材・器具の殺菌・洗浄
仕様
●生成水:pH7.5以上●生成能力:40ppm 8.0リットル/80ppm 6.0リットル/100ppm 5.0リットル/200ppm 2.5リットルL/min
質量(kg)
10
外形寸法(mm)
250×210×320
電源(V)
単相100
消費電力(W)
250/260
関連資料:
仕様図(0.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
参考になった