製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 消毒・除菌・洗剤
フクシマガリレイの 消毒・除菌・滅菌器具
フクシマガリレイの その他消毒・除菌・滅菌器具
FEクリーン水(給排水接続型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
05563139
品番
FES-12L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
食材・器具の殺菌・洗浄
仕様
●生成水:pH7.5以上●生成能力:40ppm 12.5リットル/80ppm 6.3リットル/100ppm 5.0リットル/200ppm 2.5リットルL/min
質量(kg)
10
外形寸法(mm)
250×210×320
電源(V)
単相100
消費電力(W)
250/260
関連資料:
仕様図(0.12MB)
注意
※給排水接続工事が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
参考になった