安全プロハークス #910

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05563206 品番 #910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
機能超耐油、防滑 ホワイト サイズ(cm)26 トラスコ品番785-5061 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)1030(26cm) 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05563197
2023-09-14
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

長靴で満足できるものは、なかったがこれはなかなかいい。

対象商品:
05563206
2020-02-13
用途:
土工事、コンクリート打設時
建設業・工事業

素材もしっかりして、耐久性もあり良いものだとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
05563224
2018-05-12
用途:
土木工事
建設業・工事業

油や泥で滑りやすくなった足場鉄板上を歩行する際に転倒しそうになりヒヤッとすることしばしば。
なるべく滑りにくい安全ゴム長を探していたところ、見つけてしまいました。
これまで様々な安全ゴム長を履きましたがグリップ力は一番です!
ソールが青色なので他の白ゴム長を履いている人とカブらないのも良し。

1人が参考にしています
対象商品:
05563206
2022-10-14
用途:
配管工事

他社製品に比べて滑る、特に横方向にはまったくグリップがきかない。滑りやすい濡れた床面では転倒の危険すら感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする