マジカルスパイク #950

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05563382 品番 #950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
カーキ 材質(先芯)なし 仕様スパイクピン付 形状ハイカット サイズLL タイプスパイクピン付 種類作業靴 材質(アッパー)ゴム、ナイロン 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1040(Lサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05563373
2021-09-23
用途:
法面の草刈作業
農・林・水産業

丈夫そうに作られている分、重量が重く、サイズがゆったり目なので、更に重く感じるかも?
 酷評の割には気に入ってますが。

対象商品:
05563398
2019-04-19
用途:
法面作業時
日本植生株式会社 様 (建設業・工事業)

日差しの強い夏場作業では、足元が熱くなるので、白色を基調とした製品を作ってもらいたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする