プロハークス #201

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05563556 品番 #201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
機能耐油 ブラック サイズ(cm)25 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)680(26cm) 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05563565
2023-04-14
用途:
農作業
農・林・水産業

以前鉄芯入りのものを購入し毎日農作業に使用して約二年破れなかった。今回も耐久性優先で購入した。

対象商品:
05563565
2018-10-11
用途:
畑仕事、山仕事、雪堀など
なし 様 (その他業種)

まだ使い始めなので耐久性についてはわかりませんが、この商品以前に同社の長靴を使用し、その耐久性に納得してこちらの商品を購入しました。今までの別メーカーの長靴が長くても3ヶ月、短いと一月で切れていたのに嫌気がさし、こちらメーカーのものを買いましたが、1年近く使っても全く問題がありませんでした。この長靴について、あえて気に入らないところを言えば、足を入れるところが広いので、ゴミが入りやすいというくらいです。ソールについては冬になったらフェルト製を使う予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする