丸五
丸五の 安全長靴・長靴
丸五の 耐油長靴/衛生長靴
プロハークス #201 (白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05563653
品番
#201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
機能
耐油
色
ホワイト
サイズ(cm)
24
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
680(26cm)
材質(先芯)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴