Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05563656 品番 ET-O24ACK02-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマートフォンの急速充電やタブレットモバイルバッテリーの充電など、家庭用コンセントから直接充電できます
最大出力2.4AのUSBポート付なので、機器を2台同時に充電できます
USBポートには接続機器を自動判別して最適な充電できる機能を搭載
離れた場所でも充電に便利なコード長さ約2m
コンパクトな設計&折りたたみプラグで持ち運びにも便利
100〜240V対応なので海外でもご使用になれます

質量(g)約74 出力Type‐C:DC5V/2.4A(MAX)、USB‐A:DC5V/2.4A(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35 入力AC100V〜240V 50/60Hz 0.3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする