PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05563665 品番ET-O24AC01-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大20W対応のType-C x1(Power Delivery3.0)を搭載したコンセント用AC充電器
USB PD-PPS機能搭載で充電デバイスの電力需要を自動検知し、最適な電圧電流で充電
90°折りたたみプラグで持ち運びに便利
100〜240V対応なので海外でも使用可能

寸法(mm)約39.6×33×34.4 質量(g)約41 出力Type‐C:5V/3A, 9V2.22A, 12V/1.67A(最大20W) 入力AC100〜240V, 50/60Hz, 0.5A 出力端子Type-C (Power Delivery 3.0)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05563665 ET-O24AC01-BK 05563681 ET-O24AC01-WH PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器 avail(アベル) PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器 avail(アベル) 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする