曜日別特売
QLD-080DM 低温乾燥庫(食品用) フクシマガリレイ 05563778

製品メイン画像

低温乾燥庫(食品用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台(1台)注文コード05563778品番QLD-080DM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
用途食品の乾燥加工(干物加工)仕様●使用温度帯:乾燥運転3~10℃ 保冷運転3℃固定●収容能力:棚網(W468×D454mm)7段●霜取り時消費電力(50/60Hz):527/630W質量(kg)95外形寸法(mm)770×800×890電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:905/918
関連資料:仕様図(0.05MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする