Planex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05564067 品番CS-TX81-5MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20〜75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1〜3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbps セット内容CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式 カラー、モノクロ 容量2、4、8、16、32、64GB 質量(g)約 390 ポート数1ポート 消費電力(W)5.6 電源DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3) レンズf:2.8 mm、F:2.0 保護等級IP67 機能ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさ インターフェースResetボタン、microSDカードスロット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×95(ベース部含む) 解像度【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720 保証期間1年 センサー感知方式明暗 設置方式マグネット LEDmicroSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 設置場所屋内・屋外 ケーブル長(mm)約 550 撮像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素 保存湿度(%)20〜75(結露なきこと) 撮影距離(cm)50〜∞ 絞り固定 画質設定明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度 保管温度(℃)-20〜50 伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション) ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続 RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps 音声【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載 画角110°(水平) アラーム音声検知、動体検知 動作温度範囲(℃)-20〜50 電球の種類LED 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG 向き正常、 上下反転 PoE対応対応
注意
※本製品は、防犯用途として作られたものではありません。防犯用に設置した場合に発生した問題については一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
※ネットワークカメラの設置につきましては、被写体のプライバシーや肖像権などを十分考慮の上で行ってください。
※H.264形式で記録された動画の再生には、コーデックのインストールが必要な場合があります。
※本製品は、直射日光の当たらない場所へ設置してください。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。
※海の近くや温泉地など、塩害や腐食性ガスの発生する環境への設置は避けてください。
※本製品は無線LANには対応していません。ご使用にあたっては有線LANをご用意ください。
※microSD/microSDHCメモリーカードの画像保存枚数は、撮影環境、保存されている他のデータ、メモリのメーカーや種類などによって変動します。また対応ファイルシステムのFAT32の仕様により、最大ファイル数は65,532個になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする