伸晃
伸晃の 収納家具
伸晃の テレビ台・ローボード
テレビ上ラック 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05564171
品番
TV-EX
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
薄型テレビの上が収納空間に! 収納できるテレビの目安50インチまで
材質
棚板・上フレーム(左・右)・下フレーム・補強パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)(樹脂部:ポリエチレン)、調整ネジ:ABS樹脂、固定ビス(長・短)・六角袋ナット:スチール、保護テープ:発泡ウレタン
寸法(mm)
697×378×622〜822