Nコック付ツインホースU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 05564198 品番 NW10-5
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。
調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。
ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。

仕様●継手内容(酸素側):酸素用(S2HS) 燃料ガス側(S3HS)●装着継手(調整器側):酸素用(P2HS) 燃料ガス側(P3HS) 長さ(m)10 ホース内径(Φmm)5 適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
注意
※ツインホースを使用する場合吹管用プラグ(酸素用:P2T、燃料ガス用:P3T)及び調整器用ソケット(酸素用:S2R、燃料ガス用:S3R)が別途必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする