日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの 溶接ガスホース
日酸TANAKAの 溶接ガスホース(カプラ付き)
Nコック付ツインホースU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
05564207
品番
NW20-5
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。
調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。
ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
仕様
●継手内容(酸素側):酸素用(S2HS) 燃料ガス側(S3HS)●装着継手(調整器側):酸素用(P2HS) 燃料ガス側(P3HS)
長さ(m)
20
ホース内径(Φmm)
5
適合ガス
(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
注意
※ツインホースを使用する場合吹管用プラグ(酸素用:P2T、燃料ガス用:P3T)及び調整器用ソケット(酸素用:S2R、燃料ガス用:S3R)が別途必要となります。