商品レビューを投稿する内容量1個注文コード05564320品番DPA-LR1
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。
DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。
自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。
既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。
国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。
【検出距離】
・型式:DPA-SR1:1~100μm
・型式:DPA-LR1:80~350μm
・型式:DPA-PLR2B:80~350μm
空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現
・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止
・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能
・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。
・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用
DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。
高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。