図面
Metrol(メトロール)
Metrol(メトロール)の 検出・センサ
Metrol(メトロール)の センサ
Metrol(メトロール)の 近接センサ
タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05564365
品番
F-R40T-405
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
先端球:ルビー球
径(Φmm)
先端球:S4
シャフト長さ(mm)
40.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
取扱説明書(0.33MB)
商品説明動画
【取説】タッチプローブ スタイラスの取付け方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り
参考になった
タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り
参考になった
タッチプローブ用スタイラス ※タッチプローブ本体別売り
参考になった