T-Max(R) Qカット ぬすみ加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番154-9782 被削材PMS 注文コード05564824 品番N151.2-200-20-4U 235
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はトラスコ品番・被削材など9種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番154-9782 被削材PMS 勝手なし 切削幅(mm)2 コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)5.617 コーナーR(mm)1 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする