※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
溝なしアングルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
50.8
タイプ
機械仕上
注文コード
05565157
品番
NSA21
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50.8
寸法B(mm)
50.8
寸法C(mm)
50.8
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
0.03
材質
FC250
質量(kg)
0.5
タイプ
機械仕上
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません