※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
精密イケール
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05565595
品番
MNS2530
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
250
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
0.06
寸法F(mm)
0.08
寸法G(mm)
0.06
材質
FC250
質量(kg)
28.1
熱処理
焼鈍
寸法H
R10
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません