※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNS3035 精密イケール ナベヤ 05565604 MNS3035 精密イケール ナベヤ 05565604

精密イケール

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05565604 品番 MNS3035
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥196,680
販売価格(税別)
178,800
寸法A(mm)300 寸法B(mm)350 寸法C(mm)300 寸法D(mm)35 寸法E(mm)0.06 寸法F(mm)0.08 寸法G(mm)0.06 寸法H(mm)R10 材質FC250 質量(kg)46.5 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする